Tăietor diagonal

Cod articol.: 1803-22
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, turcoaz Albastru turcoaz
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea negru; turcoaz
Forma fălcilor/gura ascuţită
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Execuția obrajilor/gurii lis
Mini teşitură Contur
Tip de îmbinare Articulaţie intercalată
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiere laterală
Caracteristici Fără joc
Material Oţel
Suprafaţă Foarte lustruit; cromat
Procesul de fabricație Călit
Standard DIN ISO 5749
Lungimea totală L 165 mm
Greutate totală 230 g

Identificare și clasificare

Cod articol 1803-22
EAN / GTIN 4000896006106
Număr producător 1803-22
L-Număr L60140 847
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Articulație fără joc cu mers ușor
  • Articulație integrată
  • Tăișuri călite inductiv cu ascuțire
  • Duritate la tăiere: 62 HRC
  • Învelișuri mânere din plastic din 2 componente ergonomice HAZET (albastru/negru)
  • Suprafaţă: cromat cu luciu intens
  • DIN ISO 5749
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 165 mm
  • Greutate netă (kg): 0.23 kg