Pince coupante diagonale ∙ 165 mm

Réf.: 1803-22
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
Teinte, turquoise Bleu turquoise
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur noir; turquoise
Forme mors/mâchoire Pointe
Position mors/mâchoire droit
Exécution des mors/mâchoires aspect lisse
Taillants biseautés chanfrein C
Type d’articulation articulation encastrée
Sommaire pièce unique
Type de produit pince coupante transversale
Caractéristiques sans jeu
Matériau Acier
Surface avec chromage; polissage haute brillance
Procédé de fabrication trempage
Norme DIN ISO 5749
Longueur totale L 165 mm
Poids total 230 g

Identification et classification

Référence article 1803-22
EAN / GTIN 4000896006106
Réf. fabricant 1803-22
Article hors catalogue L60140 847
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Articulation sans jeu et facilement maniable
  • Charnière entrecroisée
  • Tranchant trempé par induction avec biseau
  • Dureté du taillant: 62 HRC
  • Manches bimatières ergonomiques HAZET en matière plastique (bleu/noir)
  • Surface : chromée brillante
  • DIN ISO 5749
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 165 mm
  • Poids net (kg): 0.23 kg