Diagonální fréza

Artiklové číslo: 1803-22
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Tyrkysová Tyrkysová modrá
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Černá; Tyrkysová
Tvar čelistí/svěrné čelisti ostré
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Zkosení břitu Vata
Typ kloubu Vložený kloub
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Stranové štípací kleště
Vlastnosti Bez vůle
Materiál Ocel
Povrch Leštěno do vysokého lesku; chromované
Výrobní proces Kalené
Norma DIN ISO 5749
Celková délka L 165 mm
Hmotnost celkem 230 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1803-22
EAN / GTIN 4000896006106
Číslo výrobce 1803-22
L-číslo L60140 847
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Kloub bez vůle, s lehkým chodem
  • Vložený kloub
  • Indukčně kalený břit s ostřím
  • Tvrdost ostří: 62 HRC
  • Ergonomické 2komponentní plastové kryty rukojetí HAZET (modrá/černá)
  • Povrch: leštěný chrom
  • DIN ISO 5749
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 165 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.23 kg