Kompaktowe imadło centrujące NC RKZ-M, Szerokość pieca 125, z szczękami stopniowymi

Nr art.: 180193
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 180193
EAN / GTIN 4019208322735
Numer producenta 180193
Numer L L30190 512
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • System mocowania mechaniczny bez przekładni, ręczny.
  • Napinanie centralne za pomocą dwóch ruchomych szczęk.

Cechy techniczne:

  • Korpus stalowy oraz wszystkie prowadnice są hartowane i szlifowane ze wszystkich stron
  • Standardowo wyposażone w szczęki nakładkowe na stopniach
  • RKZ-M = RÖHM, kompaktowy, centrowany, ręczny

Zastosowania:

  • Zoptymalizowany pod kątem obróbki 5-osiowej.

Zalety:

  • Krótka, zwarta konstrukcja
  • Duży skok
  • Stała siła zacisku przy każdym procesie zaciskania oraz wysoka powtarzalność zacisku przy użyciu klucza dynamometrycznego
  • Dokładność napinania środkowego: ± 0,02 – powtarzalność pomiaru: 0,01

Więcej informacji:

  • Kompaktowe imadło centrujące NC RKZ-M, szerokość szczęk 125, ze szczękami stopniowymi

Cecha szcz.:

  • Adapter napędowy: długość całkowita: 55 mm
  • Adapter napędowy: Długość sześciokąta: 20 mm
  • Adapter napędowy: Długość kwadratu: 32 mm
  • Adapter napędowy: Rozmiar klucza sześciokątnego: 6 szt. śrub SW 14 mm
  • Adapter napędowy: Rozmiar klucza (czworokąt): 4 szt. śrub SW 19 mm
  • Wymiary przyłącza tylnego Średnica urządzenia: M8x14
  • Wymiary przyłącza tylnego: Szerokość 1: 60 mm
  • Wymiary przyłącza tylnego: Szerokość: 80 mm
  • Wymiary przyłącza tylnego: Średnica gwintu 1: M5x8
  • Wymiary przyłącza tylnego: wysokość 1: 12 mm
  • Wymiary przyłącza tylnego: wysokość 2: 18 mm
  • Wymiary przyłącza tylnego: wysokość 3: 6 mm
  • Wymiary przyłącza tylnego: Wysokość: 15,6 mm
  • szczęki szerokie: 125 mm
  • szerokość korpusu: 126 mm
  • Gruba płyta kołnierzowa: 13 mm
  • Miejsce na napis: 12 mm
  • Masa: 32,5 kg
  • Głębokość gwintu 1: M5x8
  • Głębokość gwintu 2: M10x18
  • Rozmiar: 125
  • Wysokość szczęek: 40 mm
  • wysokość korpusu: 105 mm
  • Wysokość: 145 mm
  • Wysokość ramienia zaciskowego: 20 mm
  • Wysokość łożyska wrzecionowego: 53 mm
  • Wysokość boku stopnia: 20 mm
  • Długość ruchomej szczęki: 70 mm
  • długość korpusu: 330 mm
  • Długość: 366 mm
  • Długość rowka poprzecznego na spodzie: 155 mm
  • Długość łożyska wrzecionowego: 2 mm
  • Długość stopnia: 30 mm
  • Siła mocowania: 25
  • Rozstaw 1, rowek 1: 0–97 mm
  • Rozstaw 1 Rowek 2: 92–189 mm
  • Rozstaw 2 Rowek 1: 81–177 mm
  • Rozstaw 2, rowek 2: 172–269 mm
  • Grubość pokrycia: 13 mm
  • Głębokie ramię zaciskowe: 6,5 mm
  • Zakres ruchu suwaka napinającego: 49,5 mm
  • Zakres regulacji szczęki zaciskowej: 46 mm
  • Dokładność powtórzeń: 0,01 mm
  • otwór centrujący: Ø20H7 / 8