• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NC-Kompakt-Zentrischspanner RKZ-M, Backenbreite 125, mit Stufenbacken

Artikel-Nr.: 180193
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 180193
EAN / GTIN 4019208322735
Herstellernummer 180193
L-Nummer L30190 512
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannsystem mechanisch ohne Kraftübersetzer, manuell betätigt.
  • Zentrisch spannend mit zwei beweglichen Backen.

Technische Merkmale:

  • Stahl Grundkörper sowie alle Führungen allseitig gehärtet und geschliffen
  • Serienmäßig ausgestattet mit Stufen-Aufsatzbacken
  • RKZ-M = RÖHM, Kompakt, Zentrisch, Manuell

Einsatzbereiche:

  • Optimiert für die 5-Achsbearbeitung.

Vorteile:

  • Kurze kompakte Bauweise
  • Großer Spannhub
  • Konstante Spannkraft bei jedem Spannvorgang und große Wiederholspanngenauigkeit beim Einsatz eines Drehmomentschlüssels
  • Mittenspanngenauigkeit: ± 0,02 - Wiederholspanngenauigkeit: 0,01

Weitere Infos:

  • NC-Kompakt-Zentrischspanner RKZ-M, Backenbreite 125, mit Stufenbacken

Merkmal:

  • Antriebsadapter: Gesamtlänge: 55 mm
  • Antriebsadapter: Länge Sechskant: 20 mm
  • Antriebsadapter: Länge Vierkant: 32 mm
  • Antriebsadapter: Schlüsselweite Sechskant: 6 kt-SW 14 mm
  • Antriebsadapter: Schlüsselweite Vierkant: 4 kt-SW 19 mm
  • Backenanschlußmaße Gerätedurchmesser: M8x14
  • Backenanschlussmaße: Breite 1: 60 mm
  • Backenanschlussmaße: Breite: 80 mm
  • Backenanschlussmaße: Gewindedurchmesser 1: M5x8
  • Backenanschlussmaße: Höhe 1: 12 mm
  • Backenanschlussmaße: Höhe 2: 18 mm
  • Backenanschlussmaße: Höhe 3: 6 mm
  • Backenanschlussmaße: Höhe: 15.6 mm
  • Breite Backen: 125 mm
  • Breite Grundkörper: 126 mm
  • Dicke Flanschplatte: 13 mm
  • Freiraum für Beschriftung: 12 mm
  • Gewicht: 32.5 kg
  • Gewindetiefe 1: M5x8
  • Gewindetiefe 2: M10x18
  • Größe: 125
  • Höhe Backen: 40 mm
  • Höhe Grundkörper: 105 mm
  • Höhe: 145 mm
  • Höhe Spannschulter: 20 mm
  • Höhe Spindellager: 53 mm
  • Höhe Stufenseite: 20 mm
  • Länge bewegliche Backe: 70 mm
  • Länge Grundkörper: 330 mm
  • Länge: 366 mm
  • Länge Quernut an Grundseite: 155 mm
  • Länge Spindellager: 2 mm
  • Länge Stufe: 30 mm
  • Spannkraft: 25
  • Spannweite 1 Nut 1: 0 - 97 mm
  • Spannweite 1 Nut 2: 92-189 mm
  • Spannweite 2 Nut 1: 81-177 mm
  • Spannweite 2 Nut 2: 172-269 mm
  • Stärke Abdeckung: 13 mm
  • Tiefe Spannschulter: 6.5 mm
  • Verfahrhub des Spannschiebers: 49.5 mm
  • Versetzbereich der Spannbacke: 46 mm
  • Wiederholgenauigkeit: 0.01 mm
  • Zentrierbohrung: Ø20H7 / 8

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb