NC-kompaktni centrirni vpenjalnik RKZ-M, Širina pekača 125, z stopničastimi čeljustmi

Št. art.: 180193
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 180193
EAN/GTIN 4019208322735
Številka proizvajalca 180193
L-število L30190 512
Proizvajalec/odgovorna oseba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • Mehanski napenjalni sistem brez prenosa sile, ročno upravljan.
  • Središčno vpenjanje z dvema premičnima čeljustma.

Tehnične značilnosti:

  • Jekleno osnovno telo ter vsa vodila so po vseh straneh utrjena in brušena
  • Serijsko opremljeno s stopničastimi dodatnimi čeljustmi
  • RKZ-M = RÖHM, kompaktna, centrirana, ročna

Področja uporabe:

  • Optimizirano za 5-osno obdelavo.

Prednosti:

  • Kratka, kompaktna konstrukcija
  • Velik delovni hod
  • Enaka napetost pri vsakem napenjanju in visoka ponovljivost napetosti pri uporabi momentnega ključa
  • Natančnost osrednjega napenjanja: ± 0,02 – ponovljivost: 0,01

Več informacij:

  • NC-kompaktni centrirni vpenjalnik RKZ-M, širina čeljusti 125, s stopničastimi čeljustmi

Lastnosti:

  • Pogonski adapter: Skupna dolžina: 55 mm
  • Pogonski adapter: Dolžina šestkotnika: 20 mm
  • Pogonski adapter: Dolžina kvadratnega profila: 32 mm
  • Pogonski adapter: Širina ključa za šestkotnik: 6 kt-SW 14 mm
  • Pogonski adapter: Širina ključa (štirikotni): 4 kt-SW 19 mm
  • Mere priključka na stranico Premer naprave: M8x14
  • Mere za pritrditev na stranico: Širina 1: 60 mm
  • Mere za pritrditev na stranico: Širina: 80 mm
  • Mere za pritrditev na stranico: Premer navoja 1: M5x8
  • Mere za pritrditev na stranico: Višina 1: 12 mm
  • Mere za pritrditev na stranico: Višina 2: 18 mm
  • Mere za pritrditev na stranico: Višina 3: 6 mm
  • Mere za pritrditev na stranico: Višina: 15,6 mm
  • Široke čeljusti: 125 mm
  • Širina osnovnega telesa: 126 mm
  • Debela plošča s prirobnico: 13 mm
  • Prostor za napis: 12 mm
  • Masa: 32,5kg
  • Globina navoja 1: M5x8
  • Globina navoja 2: M10x18
  • Velikost: 125
  • Višina ličnic: 40 mm
  • Višina osnovnega telesa: 105 mm
  • Višina: 145 mm
  • Višina napenjalnega ramena: 20 mm
  • Višina ležaja vretena: 53 mm
  • Višina stopnice: 20 mm
  • Dolžina premične čeljusti: 70 mm
  • Dolžina osnovnega telesa: 330 mm
  • Dolžina: 366 mm
  • Dolžina prečnega žleba na spodnji strani: 155 mm
  • Dolžina ležaja vretena: 2 mm
  • Dolžina stopnice: 30 mm
  • Vpenjalna sila: 25
  • Razpon 1, utor 1: 0 – 97 mm
  • Razpon 1, utor 2: 92-189 mm
  • Razpon 2, utor 1: 81-177 mm
  • Razpon 2, utor 2: 172-269 mm
  • Debelina prevleke: 13 mm
  • Globoko napenjalno ramo: 6,5 mm
  • Delovni hod napenjalnega drsnika: 49,5 mm
  • Območje nastavitve napenjalne čeljusti: 46 mm
  • Natančnost ponovitve: 0,01 mm
  • Centrirna izvrtina: Ø20H7/8