Kompaktowe imadło centrujące NC RKZ-M, Szerokość pieca 92, z szczękami stopniowymi

Nr art.: 180192
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 180192
EAN / GTIN 4019208322728
Numer producenta 180192
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • System mocowania mechaniczny bez przekładni, ręczny.
  • Napinanie centralne za pomocą dwóch ruchomych szczęk.

Cechy techniczne:

  • Korpus stalowy oraz wszystkie prowadnice są hartowane i szlifowane ze wszystkich stron
  • Standardowo wyposażone w szczęki nakładkowe na stopniach
  • RKZ-M = RÖHM, kompaktowy, centrowany, ręczny

Zastosowania:

  • Zoptymalizowany pod kątem obróbki 5-osiowej.

Zalety:

  • Krótka, zwarta konstrukcja
  • Duży skok
  • Stała siła zacisku przy każdym procesie zaciskania oraz wysoka powtarzalność zacisku przy użyciu klucza dynamometrycznego
  • Dokładność napinania środkowego: ± 0,02 – powtarzalność pomiaru: 0,01

Więcej informacji:

  • Kompaktowe imadło centrujące NC RKZ-M, szerokość szczęk 92, ze szczękami stopniowymi

Cecha szcz.:

  • Adapter napędowy: długość całkowita: 55 mm
  • Adapter napędowy: Długość sześciokąta: 20 mm
  • Adapter napędowy: Długość kwadratu: 32 mm
  • Adapter napędowy: Rozmiar klucza sześciokątnego: 6 szt. śrub SW 14 mm
  • Adapter napędowy: Rozmiar klucza (czworokąt): 4 szt. śrub SW 19 mm
  • Wymiary przyłącza tylnego Średnica urządzenia: M6x10
  • Wymiary przyłącza tylnego: Szerokość 1: 48 mm
  • Wymiary przyłącza tylnego: Szerokość: 63 mm
  • Wymiary przyłącza tylnego: Średnica gwintu 1: M5x8
  • Wymiary przyłącza tylnego: wysokość 1: 8 mm
  • Wymiary przyłącza tylnego: wysokość 2: 14 mm
  • Wymiary przyłącza tylnego: wysokość 3: 6 mm
  • Wymiary przyłącza tylnego: Wysokość: 13,6 mm
  • szczęki szerokie: 92 mm
  • szerokość korpusu: 94 mm
  • Gruba płyta kołnierzowa: 13 mm
  • Miejsce na napis: 12 mm
  • Masa: 18 g
  • Głębokość gwintu 1: M5x8
  • Głębokość gwintu 2: M10x16
  • Rozmiar: 92
  • Wysokość szczęek: 32 mm
  • wysokość korpusu: 85 mm
  • Wysokość: 117 mm
  • Wysokość ramienia zaciskowego: 20 mm
  • Wysokość łożyska wrzecionowego: 41,5 mm
  • Wysokość boku stopnia: 16 mm
  • Długość ruchomej szczęki: 56 mm
  • długość korpusu: 260 mm
  • Długość: 295 mm
  • Długość rowka poprzecznego na spodzie: 120 mm
  • Długość łożyska wrzecionowego: 2 mm
  • Długość stopnia: 25 mm
  • Siła mocowania: 20
  • Rozstaw 1, rowek 1: 0–76 mm
  • Rozstaw 1 Rowek 2: 70–146 mm
  • Rozstaw 2 Rowek 1: 78–138 mm
  • Rozstaw 2, rowek 2: 132–208 mm
  • Grubość pokrycia: 12 mm
  • Głębokie ramię zaciskowe: 4,5 mm
  • Zakres ruchu suwaka napinającego: 39 mm
  • Zakres regulacji szczęki zaciskowej: 35 mm
  • Dokładność powtórzeń: 0,01 mm
  • otwór centrujący: Ø20H7 / 8