Menghină cu fixare centrică compactă NC RKZ-M, Lățimea bacurilor: 92, cu bac în trepte

Cod articol.: 180192
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 180192
EAN / GTIN 4019208322728
Număr producător 180192
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

  • Sistem de prindere mecanic fără multiplicator de forță, acționat manual.
  • Strângere centrică cu două băci mobile.

Caracteristici tehnice:

  • Corp de bază din oțel, precum și toate ghidajele sunt călite și rectificate pe toate fețele
  • Echipat standard cu fălci de prindere cu trepte
  • RKZ-M = Röhm, compact, centrat, manual

Domenii de aplicare:

  • Optimizat pentru prelucrarea pe 5 axe.

Avantaje:

  • Construcție compactă și scurtă
  • Cursă mare de strângere
  • Forță de strângere constantă la fiecare operațiune de strângere și precizie ridicată de repetabilitate a strângerii atunci când se utilizează o cheie dinamometrică
  • Precizia de tensionare centrală: ± 0,02 - Precizia de repetabilitate: 0,01

Mai multe informații:

  • Menghină cu fixare centrică compactă NC RKZ-M, lățimea bacurilor 92, cu baci în trepte

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare: Lungimea totală: 55 mm
  • Adaptor de acționare: Lungimea șurubului hexagonal: 20 mm
  • Adaptor de acționare: Lungimea profilului pătrat: 32 mm
  • Adaptor de acționare: Lățimea cheii hexagonale: 6 kt-SW 14 mm
  • Adaptor de acționare: Dimensiunea cheii (pătrat): 4 kt-SW 19 mm
  • Dimensiuni de racordare la perete Diametru aparat: M6x10
  • Dimensiunile de fixare ale panoului: Lățime 1: 48 mm
  • Dimensiunile de fixare ale panoului: Lăţime: 63 mm
  • Dimensiunile de fixare ale panoului: Diametrul filetului 1: M5x8
  • Dimensiunile de fixare ale panoului: Înălţime 1: 8 mm
  • Dimensiunile de fixare ale panoului: Înălţime 2: 14 mm
  • Dimensiunile de fixare ale panoului: Înălţime 3: 6 mm
  • Dimensiunile de fixare ale panoului: Înălţime: 13,6 mm
  • Fălci late: 92 mm
  • Lățime corpuri de bază: 94 mm
  • Placă de flanșă groasă: 13 mm
  • Spațiu liber pentru inscripționare: 12 mm
  • Greutate: 18g
  • Adâncimea filetului 1: M5x8
  • Adâncimea filetului 2: M10x16
  • Dimensiuni: 92
  • Înălțimea părților laterale: 32 mm
  • Înălțime corp de bază: 85 mm
  • Înălţime: 117 mm
  • Înălțimea umărului de strângere: 20 mm
  • Înălțimea lagărului arbore: 41,5 mm
  • Înălțimea laturii treptei: 16 mm
  • Lungimea bacului mobil: 56 mm
  • Lungime corp de bază: 260 mm
  • Lungime: 295 mm
  • Lungimea canelurii transversale la baza piesei: 120 mm
  • Lungimea lagărului arbore: 2 mm
  • Lungimea treptelor: 25 mm
  • Forţa de strângere: 20
  • Lățime 1 Canal 1: 0 - 76 mm
  • Deschidere 1, canal 2: 70-146 mm
  • Lățime 2, canal 1: 78-138 mm
  • Lățime 2 Canal 2: 132-208 mm
  • Grosimea stratului: 12 mm
  • Umăr de strângere adânc: 4,5 mm
  • Cursa de deplasare a glisorului de strângere: 39 mm
  • Zona de reglare a fălcii de prindere: 35 mm
  • Repetabilitatea: 0,01 mm
  • Gaură de centrare: Ø20H7 / 8