Morsa autocentrante compatta NC RKZ-M, Larghezza ganasce 92, con ganasce a gradini

Codice art.: 180192
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 180192
EAN / GTIN 4019208322728
Codice del produttore 180192
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Descrizione:

  • Sistema di serraggio meccanico senza moltiplicatore di forza, ad azionamento manuale.
  • Serraggio centrico con due ganasce mobili.

Caratteristiche tecniche:

  • Corpo base in acciaio e tutte le guide temprate e rettificate su tutti i lati
  • Dotato di serie di ganasce a gradini
  • RKZ-M = RÖHM, compatto, centrico, manuale

Campi di impiego:

  • Ottimizzato per la lavorazione a 5 assi.

Vantaggi:

  • Struttura compatta e compatta
  • Ampia corsa di serraggio
  • Forza di serraggio costante in ogni operazione di serraggio e elevata precisione di ripetibilità quando si utilizza una chiave dinamometrica
  • Precisione di serraggio centrale: ± 0,02 - Precisione di ripetibilità: 0,01

Maggiori informazioni:

  • Morsa autocentrante compatta NC RKZ-M, larghezza ganasce 92, con ganasce a gradini

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione: Lunghezza complessiva: 55 mm
  • Adattatore di trasmissione: Lunghezza esagono: 20 mm
  • Adattatore di trasmissione: Lunghezza del profilo quadrato: 32 mm
  • Adattatore di trasmissione: Apertura chiave esagonale: 6 kt-SW 14 mm
  • Adattatore di trasmissione: Larghezza della chiave quadrata: 4 kt-SW 19 mm
  • Dimensioni di accoppiamento del dorso - Diametro dell’apparecchio: M6x10
  • Dimensioni di accoppiamento dei fianchi: Larghezza 1: 48 mm
  • Dimensioni di accoppiamento dei fianchi: Larghezza: 63 mm
  • Dimensioni di accoppiamento dei fianchi: Diametro della filettatura 1: M5x8
  • Dimensioni di accoppiamento dei fianchi: Altezza 1: 8 mm
  • Dimensioni di accoppiamento dei fianchi: Altezza 2: 14 mm
  • Dimensioni di accoppiamento dei fianchi: Altezza 3: 6 mm
  • Dimensioni di accoppiamento dei fianchi: Altezza: 13,6 mm
  • Ganasce larghe: 92 mm
  • Larghezza corpo base: 94 mm
  • Piastra con flangia spessa: 13 mm
  • Spazio libero per la scritta: 12 mm
  • Peso: 18 g
  • Profondità della filettatura 1: M5x8
  • Profondità della filettatura 2: M10x16
  • Dimensione: 92
  • Altezza delle guance: 32 mm
  • Altezza corpo base: 85 mm
  • Altezza: 117 mm
  • Altezza della spalla di serraggio: 20 mm
  • Altezza del cuscinetto del mandrino: 41,5 mm
  • Altezza del lato gradino: 16 mm
  • Lunghezza della ganascia mobile: 56 mm
  • Lunghezza corpo base: 260 mm
  • Lunghezza: 295 mm
  • Lunghezza della scanalatura trasversale sul lato inferiore: 120 mm
  • Lunghezza del cuscinetto del mandrino: 2 mm
  • Lunghezza gradino: 25 mm
  • Forza di serraggio: 20
  • Apertura 1 Scanalatura 1: 0 - 76 mm
  • Apertura 1 Scanalatura 2: 70-146 mm
  • Apertura 2, scanalatura 1: 78-138 mm
  • Apertura 2 Scanalatura 2: 132-208 mm
  • Copertura in amido: 12 mm
  • Spalla di serraggio profonda: 4,5 mm
  • Corsa di spostamento del cursore di serraggio: 39 mm
  • Campo di regolazione della ganascia di serraggio: 35 mm
  • Ripetibilità: 0,01 mm
  • Foro di centraggio: Ø20H7 / 8