Piły tarczowe (tarcze), TiAlN, ⌀×grubość: 80X2mm

Nr art.: 179912 80X2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×grubość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Maks. głębokość cięcia L2 22 mm
Materiał skrawający HSS
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Średnica koła osi otworów, 1 25,5
Liczba otworów, 1 4
Średnica otworów zabieraka, 1 4,4
Środek chłodząco-smarowy nie
Średnica skrawania Dc 80 mm
Średnica otworu mocującego D3 16 mm
Szerokość cięcia B 2 mm
Kąt przyłożenia 90 stopni
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
Liczba ostrzy (obwodowych) Z 30
Indeks koła osi otworów 1
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS
Powłoka TiAlN
Klasa tolerancji H7
Długość całkowita L 2,5 mm
Masa 86 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 1837/1838
Rodzaj produktu Piła tarczowa
Odpowiedni adapter 179907 63; 80; 100
Maksymalna głębokość wcinania 22 mm
Głębokość zagłębienia na cięcie 2 mm
Współczynnik korekcyjny fz 1,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 179912 80X2
EAN / GTIN 4045197938015
Numer producenta 179912 80X2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
400
aluminium (dające krótki wiór)
N
600
Al > 10% Si:
N
300
Stal < 500 N/mm²
P
50
Stal < 750 N/mm²
P
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
20
Stal INOX > 900 N/mm²
M
15
CuZn
N
300
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Zoptymalizowana geometria i powłoka. Bardzo wklęsły szlif zapewnia właściwe odprowadzanie wiórów. Zapewnia uzyskanie płaskiego dna rowków.

Wskazówka:

  • kształt uzębienia BW.
  • bicie tarcz tnących jest znacznie niższe, nawet do 50%, niż określone w normie DIN 1837/1838.