{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Maks. głębokość cięcia L2 | 51 mm | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Średnica koła osi otworów, 1 | 43,5 | |
| Vorschub pro Zahn fz | 0,02 mm | |
| Liczba otworów, 1 | 5 | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Średnica otworów zabieraka, 1 | 4,4 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Uchwyt trzpienia frezarskiego | |
| Sposób mocowania | Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Klasa tolerancji uchwytu | H7 | |
| Wielkość uchwytu | 22 | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Średnica skrawania Dc | 160 mm | |
| Kragendurchmesser d2 | 50 mm | |
| Kragenlänge | 2,5 mm | |
| Średnica otworu mocującego D3 | 22 mm | |
| Szerokość cięcia B | 2 mm | |
| Kąt przyłożenia | 90 stopni | |
| Liczba ostrzy (obwodowych) Z | 54 | |
| Liczba średnic kół osi otworów | 1 | |
| indeks koła osi otworów | 1 | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita L | 2,5 mm | |
| Masa | 356 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Proces obróbki | Frezowanie rowków (FNU); Frezowanie rozdzielające (FTR) | |
| Rodzaj produktu | Piła tarczowa | |
| Odpowiedni adapter | 179902 160 | |
| Maksymalna głębokość wcinania | 51 mm | |
| Vorschub pro Zahn in | aluminium, dające krótki wiór | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,5 | |
| Min. głębokość cięcia | 2 mm |
| Numer artykułu | 179912 160X2 | |
| EAN / GTIN | 4045197938046 | |
| Numer producenta | 179912 160X2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |