{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Hloubka řezu max. L2 | 22 mm | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Průměr roztečné kružnice, 1 | 25,5 | |
| Vorschub pro Zahn fz | 0,01 mm | |
| Počet otvorů, 1 | 4 | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Průměr otvoru unašeče, 1 | 4,4 | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Upínač frézovacího trnu | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Třída tolerance upínače | H7 | |
| Velikost upínače | 16 | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Průměr břitu Dc | 80 mm | |
| Kragendurchmesser d2 | 32 mm | |
| Kragenlänge | 2,5 mm | |
| Průměr upínacího otvoru D3 | 16 mm | |
| Šířka řezu B | 2 mm | |
| Úhel nastavení | 90 stupně | |
| Počet břitů (po obvodu) Z | 30 | |
| Počet průměrů kruhových otvorů | 1 | |
| Index roztečné kružnice | 1 | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS | |
| Povlak | TiAlN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka L | 2,5 mm | |
| Hmotnost | 86 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Postupy obrábění | Dělicí frézování (FTR); Frézování drážek (FNU) | |
| Druh produktu | Pilový list | |
| Vhodný adaptér | 179907 63, 80, 100 | |
| Maximální hloubka řezu | 22 mm | |
| Vorschub pro Zahn in | hliník s krátkou třískou | |
| Faktor korekce fz | 1,5 | |
| Hloubka řezu min. | 2 mm |
| Katalogové číslo | 179912 80X2 | |
| EAN / GTIN | 4045197938015 | |
| Číslo výrobce | 179912 80X2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |