List krožne žage 80X2 mm

Št. art.: 179912 80X2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

80 mm
Debelina 2 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS
Debelina prstana E 2,5 mm
maksimalna globina zareze ae maks 22 mm
⌀ pesta 32 mm
⌀ izvrtine 16 mm
Število zob Z 30
Število izvrtin za sojemalni element 4
⌀ izvrtine za sojemalni element 4,4 mm
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog 25,5 mm
primerni adapter 179907 63; 80; 100
Podajanje fz v aluminij s kratkimi odrezki 0,01 mm
z notranjim hlajenjem ne
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 179912 80X2
EAN/GTIN 4045197938015

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
400
Al (kratki odrezki)
N
600
Al > 10% Si
N
300
Jeklo < 500 N/mm
P
50
Jeklo < 750 N/mm
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
CuZn
N
300
Uni
 
mokro maks.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Optimizirana geometrija in prevleka. Posebej izrazito bočno prosto brušenje za zanesljivo odvajanje odrezkov. Za ravno dno utora.

Opomba:

  • Oblika ozobljenja BW.
  • Po DIN 1837/1838 dopustne tolerance premera lista za žago so krepko izboljšane, deloma tudi do 50 %.