Ściągacz wewnętrzny ∙ 45 – 55 mm

Nr art.: 1788N-55
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
Rozstaw min. 45 mm
Rozstaw maks. 55 mm
Rodzaj produktu Tuleja rozprężne
Masa 0,82 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1788N-55
EAN / GTIN 4000896136209
Numer producenta 1788N-55
Numer L L60140 1817
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Wyciąganie łożysk kulkowych, pierścieni zewnętrznych łożysko kulkowe i tulei
  • Wraz z urządzeniami podtrzymującymi 1788N-835 i 1788N-4570
  • Made in Germany
  • Średnica (min.–maks.): 45 – 55 mm
  • Waga netto (kg): 0,82 kg