• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenauszieher ∙ 45 – 55 mm

Artikel-Nr.: 1788N-55
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Spannweite min. 45 mm
Spannweite max. 55 mm
Produktart Innenauszieher
Gewicht 0,82 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1788N-55
EAN / GTIN 4000896136209
Herstellernummer 1788N-55
L-Nummer L60140 1817
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Ausziehen von Kugellagern, Kugellager-Außenringen und Buchsen
  • Zusammen mit Gegenstütz-Vorrichtung 1788N-835 und 1788N-4570
  • Made In Germany
  • Durchmesser (min-max): 45 – 55 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.82 kg