Binnentrekker

Artikelnummer: 1788N-55
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
Producttype Binnentrekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1788N-55
EAN/GTIN 4000896136209
Nummer fabrikant 1788N-55
L-nummer L60140 1817

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Verwijderen van kogellagers, kogellagerbuitenringen en -bussen
  • Samen met tegensteunen inrichting 1788N-835 en 1788N-4570
  • Made in Germany
  • Diameter (min-max): 45 – 55 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.82 kg

Geschikte producten

Accessoires