Vnitřní vytahovák

Artiklové číslo: 1788N-55
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Šířka upnutí min. 45 mm
Šířka upnutí max. 55 mm
Druh produktu Vnitřní stahovák
Hmotnost 0,82 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1788N-55
EAN / GTIN 4000896136209
Číslo výrobce 1788N-55
L-číslo L60140 1817
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Vytahování kuličkových ložisek, vnějších kroužků kuličkových ložisek a pouzder
  • Společně s podpěrným zařízením 1788N-835 a 1788N-4570
  • Made In Germany
  • Průměr (min.–max.): 45 – 55 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.82 kg