Zestaw ściągaczy ∙ 2-ramiennych

Nr art.: 1787S-1
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
Liczba haków 6
Moc 3 t
Rodzaj produktu Ściągacz dwuramienny
Masa 3,19 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1787S-1
EAN / GTIN 4000896133222
Numer producenta 1787S-1
Numer L L60140 3463
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Spindle M14 x 1.5 x 140 mm
  • Maximum 3 tonnes
  • 2 hooks each 1786S-100 -200 -250 mm long
  • Slim hooks
  • “3 in 1”
  • 6 slender forged hooks in 3 pairs of different lengths
  • For working in areas with restricted access
  • Made in Germany
  • Net weight: 3.19 kg