• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzieher Satz ∙ 2-armig

Artikel-Nr.: 1787S-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Anzahl Haken 6
Leistung 3 t
Produktart Zweiarmiger Abzieher
Gewicht 3,19 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1787S-1
EAN / GTIN 4000896133222
Herstellernummer 1787S-1
L-Nummer L60140 3463
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spindel M14 x 1,5 x 140 mm
  • Maximal 3 Tonnen
  • Je 2 Haken 1786S-100 ∙ 1786S-200 ∙ 1786S-250 mm lang
  • Schlanke Haken
  • „3 in 1“
  • 6 schlank geschmiedete Haken in 3 Längen-Paaren
  • Für Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 3.19 kg