Set de extracție ∙ 2 brațe

Cod articol.: 1787S-1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de cârlige 6
Putere 3 t
Tip produs Extractor cu două braţe
Greutate 3,19 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 1787S-1
EAN / GTIN 4000896133222
Număr producător 1787S-1
L-Număr L60140 3463
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Arbore M14 x 1,5 x 140 mm
  • Maxim 3 tone
  • Câte 2 cârlige 1786S-100 -200 -250 mm lungime
  • Cârlige subțiri
  • „3 în 1”
  • 6 cârlige forjate subţiri, disponibile în 3 perechi de variante de lungime
  • Pentru lucrări în condiții de spațiu restrâns
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 3.19 kg