Sada stahováků ∙ dvouramenná

Artiklové číslo: 1787S-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet háků 6
Výkon 3 t
Druh produktu Dvouramenný stahovák
Hmotnost 3,19 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1787S-1
EAN / GTIN 4000896133222
Číslo výrobce 1787S-1
L-číslo L60140 3463
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Vřeteno M 14 x 1,5 x 140 mm
  • Maximálně 3 tuny
  • Po 2 hácích 1786S-100 -200 -250 mm dlouhých
  • Úzké háky
  • „3 v 1“
  • 6 úzkých kovaných háků ve 3 dvojicích různých délek
  • Pro práci ve stísněných prostorech
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 3.19 kg