{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Długość całkowita min. L | 185 mm | |
| Szerokość całkowita B | 127 mm | |
| Wys. całkowita H | 95 mm | |
| Szerokość szczęk A | 60 mm | |
| Z otworem | tak | |
| Liczba otworów | 4 szt. | |
| Możliwość obrotu | tak | |
| Zakres obrotu ± | 360 stopni | |
| Wersja | mechanicznie | |
| Materiał | żeliwo szare. | |
| Powierzchnia | Powierzchnia precyzyjnie frezowana; hartowane | |
| Rodzaj produktu | Imadło kontrolne |
| Numer artykułu | 178-019 | |
| EAN / GTIN | 4946368039756 | |
| Numer producenta | 178-019 | |
| Numer L | L40960 63 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |