Přesný svěrák

Č. pol.: 178-019
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zverák na kontrolu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 178-019
EAN/GTIN 4946368039756
Číslo výrobcu 178-019
Číslo L L40960 63

Popis

Charakteristika:

Funkce: Přesný svěrák
Popis: Max. Velikost obrobku: 36 mm Lze namontovat na vyrovnávací stůl.