Etau de précision

Réf.: 178-019
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
Couleur gris; noir
Longueur totale min. L 185 mm
Largeur totale B 127 mm
Hauteur totale H 95 mm
Largeur des mors A 60 mm
Avec alésage oui
Nombre d’alésages 4 pc.
Propriété orientable oui
Plage de pivotement ± 360 degré
Exécution fonctionnement mécanique
Matériau fonte grise
Surface fraisage fin; trempé
Type de produit etaux de contrôle

Identification et classification

Référence article 178-019
EAN / GTIN 4946368039756
Réf. fabricant 178-019
Article hors catalogue L40960 63
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Caractéristique(s):

  • Fonctions: , étau de précision
  • Taille / dimension: 0,185 X 0,127 X 0,095 M