Dodatkowa opłata za opony PU

Nr art.: 1777
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Promień
Średnica zewnętrzna koła/rolki 260 mm
Szerokość koła/rolki 85 mm
Materiał koła/rolki poliuretan (PU)
Kolor ogumienia czarny
Materiał felgi z tworzywa sztucznego
Zawartość zestawu 4

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1777
EAN / GTIN 4017976177700
Numer producenta 1777
Numer L L90080 1301
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Dodatkowa opłata za opony PU w stosunku do standardowego zestawu kół 260 x 85 mm. Wykonane z materiału pełnego z poliuretanu, całkowicie odporne na przebicie. Komfort jazdy podobny do tego w oponach pneumatycznych. Dostępne dla wszystkich pojazdów na kołach pneumatycznych.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar koła (mm): 260 × 85
  • Opony: Blok PU
  • Wskazówka: 1 zestaw = 4 sztuk