Doplačilo za PU pnevmatike

Št. art.: 1777
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka kolo
Zunanji premer kolesa/valja 260 mm
Širina kolesa/valja 85 mm
Material, kolesce/valj poliuretan (PU)
Barva pnevmatik črna/o
Material, platišče umetne mase
Vsebina garniture 4

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1777
EAN/GTIN 4017976177700
Številka proizvajalca 1777
L-število L90080 1301
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Primerno za vse vozičke s pnevmatikami. Doplačilo za standardna kolesa. Udobje vožnje je podobno kot pri pnevmatskih kolesih.

Lastnosti:

  • Velikost kolesa (mm): 260 x 85
  • Pnevmatike: PU blok
  • Opomba: 1 komplet = 4 kosi