Suplemento neumáticos de poliuretano

Número de artículo: 1777
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Rueda
Diámetro exterior rueda 260 mm
Anchura rueda 85 mm
Material rueda poliuretano (PU)
Color neumáticos color negro
Material llanta plástico
Contenido del juego 4

Identificación y clasificación

Número de artículo 1777
EAN / GTIN 4017976177700
Número del fabricante 1777
Número L L90080 1301
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Disponible para todos los carros y carretillas de neumáticos. ruedas estándar. Confort de conducción similar al de las ruedas neumáticas.

Característica:

  • Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85
  • Neumáticos: PU bloque
  • Nota: 1 set = 4 pedazo