Roues increvables

Réf.: 1777
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit roue
Diamètre extérieur roue/roulette 260 mm
Largeur roue/roulette 85 mm
Matériau roue/roulette polyuréthane (PU)
Couleur bandage noir
Matériau jante plastique
Contenu du jeu 4

Identification et classification

Référence article 1777
EAN / GTIN 4017976177700
Réf. fabricant 1777
Article hors catalogue L90080 1301
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

accessoires

Description:

260 x 85 mm. A bandage polyuréthane plein, increvable. Déplacement aussi confortable qu'avec des roues gonflables. Pour chars à bras légers. 1 Set = 4 pièces

Caractéristique(s):

  • Roues (mm): 260 x 85
  • Type de pneu: PU Crampons
  • Remarques: 1 set = 4 pièces