{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rozstaw min. | 0 mm | |
| Rozstaw maks. | 115 mm | |
| Rodzaj produktu | Ściągacz dwuramienny | |
| Materiał | stal | |
| Długość całkowita | 440 mm | |
| Masa | 2,7 kg |
| Numer artykułu | 1774-1 | |
| EAN / GTIN | 4000896180578 | |
| Numer producenta | 1774-1 | |
| Numer L | L60140 3455 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |