• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Dispositivo di traino per travi

Codice art.: 1774-1
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Estrattore a due bracci

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1774-1
EAN / GTIN 4000896180578
Codice del produttore 1774-1
Numero-L L60140 3455
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Serraggio, trafilatura e compressione di legname
  • Ganci di traino forgiati e bonificati
  • Tiratravi
  • Ganci zincati, cricchetto cromato
  • Ergonomico – con leva a cricchetto reversibile
  • Filetto trapezoidale TR 16 x 5 facile da azionare
  • Serraggio: 115 mm
    larghezza complessiva: 440 mm
    lunghezza cricchetto: 275 mm
  • Made in Germany
  • Peso netto (kg): 2.7 kg

Download & documenti

Prodotti correlati