• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Balken-Zuggerät

Artikel-Nr.: 1774-1
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1774-1
EAN / GTIN 4000896180578
Herstellernummer 1774-1
L-Nummer L60140 3455
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Spannen, Ziehen, Zusammenpressen von Hölzern
  • Gesenkgeschmiedete, vergütete Zughaken
  • Sparrenzug
  • Haken verzinkt, Knarre verchromt
  • Ergonomisch – mit Umschaltknarre
  • Sehr leichtgängiges Trapezgewinde TR 16 x 5
  • Spannweg: 115 mm
    Gesamtbreite: 440 mm
    Knarrenlänge: 275 mm
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 2.7 kg

Passende Produkte