Pierścień nastawczy 0,65″, stalowy

Nr art.: 177-182
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
Min. wymiar nominalny 16,51 mm
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu pierścień nastawczy
Zawartość część pojedyncza
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 177-182
EAN / GTIN 4946368038476
Numer producenta 177-182
Numer L L40010 8503
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

cal

Cecha szcz.:

  • Rozmiar / Wymiar: 0,055 X 0,06 X 0,03 M
  • Tolerancja producenta względem średnicy nominalnej: +/-0,0004
  • Materiał: Stal
  • Niepewność pomiaru: 0,00006
  • Średnica nominalna: 0,65
  • Typ: A
  • Calowe/metryczne: cal
  • Tolerancja kształtu cylindra: 0,00004

W dostawie:

Without certificate of inspection