Beállítógyűrű 0,65", acél

Cikkszám: 177-182
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Névleges ⌀ 0,65 mm
A furat gyártási tűrése ±0,0004 mm
Alapanyag Acél
Termék fajtája Beállító gyűrű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 177-182
EAN / GTIN 4946368038476
Gyártó száma 177-182
L-szám L40010 8503
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Beállítógyűrű, inch- a belső finommérő eszközök, Holtest és belső mérőeszközök gyors és pontos beállításához

Jellemző:

  • Méret / méret: 0,055 X 0,06 X 0,03 M
  • Gyártói tűrés a névleges átmérőhöz képest: +/-0,0004
  • Anyag: Acél
  • Mérési bizonytalanság: 0,00006
  • Névleges átmérő: 0,65
  • Típus: A
  • Inch/Metrikus: col
  • Henger alakú tűrés: 0,00004