Kółko skrętne ∙ bez blokady

Nr art.: 177-0110
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
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający nie
Sposób mocowania przykręcane
Wysokość 127,5 mm
Rodzaj produktu Rolka
Średnica zewnętrzna koła/rolki 100 mm
Szerokość koła/rolki 30 mm
Kolor ogumienia szary
Zakres zastosowania wózki warsztatowe
Masa 0,7 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 177-0110
EAN / GTIN 4000896151172
Numer producenta 177-0110
Numer L L60140 4071
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Swivel castor without brake ∙ ∅ 100 mm
    For HAZET Tool trolley Assistent 167-3 ∙ S ∙ 177 tool trolleys
  • Tightening torque: 15 Nm
  • Made in Germany
  • Net weight: 0.7 kg
DisclaimerUnsuitable or defective spare parts or improper part installation may cause damage, malfunction or total failure of the tool.
The use of non-approved spare parts will void all warranty, service, compensation and liability claims against the manufacturer or the manufacturers agents, distributors and sales representatives.