• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Rueda de dirección ∙ sin freno

Número de artículo: 177-0110
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
Tipo de producto Capuchón de rueda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 177-0110
EAN / GTIN 4000896151172
Número del fabricante 177-0110
Número L L60140 4071

Descripción

Descripción:

  • Rueda de dirección sin freno ∙ ⌀ 100 mm
    Para carro de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent 167-3 ∙ S ∙ 177
  • Par de apriete: 15 Nm
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.7 kg

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.