Otočné kolečko ∙ bez brzdy

Č. pol.: 177-0110
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Krytka kolesa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 177-0110
EAN/GTIN 4000896151172
Číslo výrobcu 177-0110
Číslo L L60140 4071

Popis

Popis:

  • Řídicí kolečko bez brzdy ∙ ⌀ 100 mm
    Pro dílenské vozíky HAZET Asistent 167-3 ∙ S ∙ 177
  • Utahovací moment: 15 Nm
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.7 kg

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.