Zdejmowacz przegubu kulistego rozmiar 3, 33 mm (MB Sprinter)

Nr art.: 1753614
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Wyciskacz do przegubów kulowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1753614
EAN / GTIN 4046459021933
Numer producenta 1753614
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zdejmowacz przegubów kulowych KL-0165-35 nadaje się szczególnie do rozłączania przegubów kulowych w układach osiowych i układach kierowniczych.

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 4 sztuk
  • długość całkowita: 200 mm
  • Waga netto: 5,6 kg
  • izolacja 1000 V: Nie
  • Certyfikat VDE: Nie
  • Lista elementów (tekst):
    • 1 szt. KL-0165-300 – narzędzie podstawowe bez widełek (wrzeciono M24x1,5)
    • 1 szt. KL-0165-3501 – widelec – a = 33 mm – e = 80 mm – d = 200 mm
  • Rozmiar gwintu wrzeciona: M24x1, 5x135
  • Rozmiar klucza, sześciokąt uruchamiający: 24 mm
  • Rozmiar: 3
  • widełki: 33 mm
  • możliwość użycia do:
    • Uniwersalny rozmiar.
    • Szczególnie odpowiednie do przegubu nośnego w modelach MB Sprinter, VW LT, przegubu prowadzącego w VW T4, przegubu stabilizatora w MB Citaro EvoBus O 530 itp. (rozstaw widełek a = 33 mm)
  • Szerokość wideł: 80 mm