Odtlačovací zařízení s kulovým kloubem, velikost 3 33 mm (MB Sprinter)

Č. pol.: 1753614
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu vytláčač s guľovým kĺbom

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1753614
EAN/GTIN 4046459021933
Číslo výrobcu 1753614
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Tlačítko kulového kloubu KL-0165-35 je zvláště vhodné pro povolování kulových spojů na nápravách a systémech řízení.

Charakteristika:

  • Obsah: 4 kusů
  • Celková délka: 200 mm
  • Čistá hmotnost: 5,6kg
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • Seznam dílů (text):
    • 1x KL-0165-300 – základní nástroj bez vidlice (vřeteno M24x1,5)
    • 1x KL-0165-3501 – vidlice – a=33 mm – e=80 mm – d=200 mm
  • Velikost závitu vřetena: M24x1,5x135
  • Šířka klíče Šestihranný ovládací prvek: 24 mm
  • Velikost: 3
  • Otevření vidlice: 33 mm
  • vhodné pro:
    • Univerzálně použitelný.
    • Zvláště vhodné pro nosné klouby MB Sprinter, VW LT, vodicí klouby VW T4, MB Citaro EvoBus O 530 stabilizační kulové klouby atd. (rozteč vidlice a=33 mm)
  • Šířka vidlic: 80 mm