Dispositif de poussée de joint à rotule taille 3 33mm (MB Sprinter)

Réf.: 1753614
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit extracteur de rotules

Identification et classification

Référence article 1753614
EAN / GTIN 4046459021933
Réf. fabricant 1753614
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Le bouton poussoir à rotule KL-0165-35 est particulièrement adapté pour desserrer les raccords à rotule sur les systèmes d'essieu et de direction.

Caractéristique(s):

  • Contenu: 4 pièces
  • Longueur totale: 200 mm
  • Poids net: 5,6kg
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Nomenclature (texte):
    • 1x KL-0165-300 - Outil de base sans fourche (broche M24x1,5)
    • 1x KL-0165-3501 - Fourche - a=33 mm - e=80 mm - d=200 mm
  • Taille du filetage de la broche: M24x1, 5x135
  • Ouverture de clé Hexagone d’actionnement: 24 mm
  • Réf.: 3
  • Fourche: 33 mm
  • Pour:
    • Universel.
    • Particulièrement adapté pour les articulations de suspension MB Sprinter, VW LT, articulations de guidage VW T4, MB Citaro EvoBus O 530, articulations à rotule de stabilisateur, etc. (ouverture de fourche a = 33 mm)
  • Largeur fourches: 80 mm