Hydraulic Cylinder 17t

Nr art.: 1751441
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Oznaczenie producenta KL-0040-2500
Maks. siła nacisku 170 kN
Rodzaj produktu Siłownik hydrauliczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1751441
EAN / GTIN 4046459002697
Numer producenta 1751441
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Due to its special design as a hollow piston cylinder and in conjunction with the various spindles, the KL-0040-2500 hydraulic cylinder is suitable for pulling and pressing., In conjunction with the various GEDORE automotive tools, the hydraulic cyli

Cecha szcz.:

  • Contents: 3 pieces
  • net weight: 5.7kg
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • necessary accessories: KL-0215-35 M25 - Hydraulic pump
  • Stroke: 45 mm
  • Cylinder body length: 202-247 mm
  • Drive type: hydraulic
  • Internal thread: M20
  • Cylinder diameter: 80 mm
  • Connection thread for hydraulic coupling: 3/8″ NPT
  • Piston area: 27 cm²
  • Oil pressure (max.): 700 bar
  • Oil volume (max.): 122 cm³
  • Permissible force (max.): 170 kN (17 t)
  • Connection thread on the pull side: M42x2
  • Connection thread on pressure side: 2¼″-14 UNS