• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Hydraulický válec 17t

Artiklové číslo: 1751441
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Označení výrobce KL-0040-2500
Max. tlaková síla 170 kN
Druh produktu Hydraulický válec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1751441
EAN / GTIN 4046459002697
Číslo výrobce 1751441
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Hydraulický válec KL-0040-2500 je díky své speciální konstrukci jako dutý pístový válec a ve spojení s různými vřeteny vhodný pro tahání a lisování. Ve spojení s různými automobilovými nástroji GEDORE lze hydraulický válec použít pro demontáž a montá

Charakteristika:

  • Obsah: 3 kusů
  • Čistá hmotnost: 5,7kg
  • Jsou pokyny k likvidaci uvedeny v návodu k obsluze?: Ne
  • Jsou na baterii uvedeny pokyny k likvidaci?: Ne
  • Pokyny k likvidaci na nástroji: Ne
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • potřebné příslušenství: KL-0215-35 M25 – hydraulické čerpadlo
  • Zdvih: 45 mm
  • Délka válce: 202-247 mm
  • Typ pohonu: hydraulicky
  • vnitřní závit: M20
  • Průměr válce: 80 mm
  • Připojovací závit pro hydraulickou spojku: 3/8″ NPT
  • Povrch pístu: 27 cm²
  • Tlak oleje (max.): 700 bar
  • Objem oleje (max.): 122 cm³
  • Přípustná síla (max.): 170 kN (17 t)
  • Připojovací závit na straně tahu: M42x2
  • Připojovací závit na straně tlaku: 2¼″-14 UNS