Hidravlični cilinder 17

Št. art.: 1751441
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Oznaka proizvajalca KL-0040-2500
Maks. sila pritiskanja 170 kN
Vrsta izdelka hidravlični cilinder

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1751441
EAN/GTIN 4046459002697
Številka proizvajalca 1751441
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zaradi svoje posebne zasnove kot votli batni cilinder in v povezavi z različnimi vreteni je hidravlični cilinder KL-0040-2500 primeren za vleko in stiskanje. V povezavi z različnimi avtomobilskimi orodji GEDORE se lahko hidravlični cilinder uporablja

Lastnosti:

  • Vsebina: 3 kosov
  • Neto teža: 5,7kg
  • Navodila za odstranjevanje odpadkov so navedena v navodilih za uporabo?: ne
  • Ali so na bateriji navodila za odstranjevanje?: ne
  • Navodila za odstranjevanje orodja: ne
  • 1000 V izolirano: ne
  • VDE certificirani: ne
  • potrebna oprema: KL-0215-35 M25 - hidravlična črpalka
  • Hod: 45 mm
  • Dolžina valja: 202-247 mm
  • Vrsta pogona: hidravlično
  • Notranji navoj: M20
  • Premer valja: 80 mm
  • Priključni navoj za hidravlično sklopko: 3/8-colski NPT
  • Površina bata: 27 cm²
  • Tlak olja (maks.): 700 barov
  • Vsebina olja (maks.): 122 cm³
  • Dovoljena sila (maks.): 170 kN (17 t)
  • Priključni navoj na strani vleka: M42x2
  • Priključni navoj na strani tlaka: 2¼″-14 UNS