• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Electronic end cutting nippers

Nr art.: 1743635
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Niebieskie; Szare
Położenie szczęk odsadzone
Długość szczęk 15 mm
Szerokość szczęk 15 mm
Wykonanie szczęk Bardzo smukłe
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (średnio twardy); Drut (miękki)
Skos ostrza Drobny boczny skos ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka czołowa
Właściwości Beziskrowy
Materiał stal
Powierzchnia wersja polerowana
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN ISO 9243
Długość całkowita 125 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1743635
EAN / GTIN 4010886840856
Numer producenta 1743635
Numer L L60160 5375
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Wide head and long cutting edge, with fine bevel
  • For high cutting performance
  • Induction-hardened precision cutting edges, hardness 61 - 63 HRC
  • With opening spring
  • ESD = electrostatic discharge protection

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Blade width [mm]: 15,0 mm
  • Chamfer [inch]: fine
  • Cutting capacity (max.): 1,5
  • Cutting edge hardness: 61 - 63 HRC
  • Cutting edge length [mm]: 15 mm
  • Cutting edge shape: small facet
  • Cutting values:
    • Hard wire: 0.5 mm / 24 AWG
    • Medium hard wire: 1.2 mm / 16 AWG
    • Soft wire: 1.6 mm / 14 AWG
  • ESD Yes/No: yes
  • Handle design [inch]: ESD 2K handle covers
  • Hardening process [mm]: Induction hardened
  • Head shape: wide
  • Non-sparking version: no
  • Opening spring available: yes
  • REACH registration available: no
  • Surface: Polished steel
  • Total length [mm]: 125 mm
  • VDE certified: no