Čelní štípací kleště pro elektroniku

Artiklové číslo: 1743635
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Modrá; Šedá
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Délka čelistí/svěrné čelisti 15 mm
Šířka čelistí/svěrné čelisti 15 mm
Provedení čelistí/svěrné čelisti Extra úzké
Vhodné pro Drát (tvrdý); Drát (středně tvrdý); Drát (měkký)
Zkosení břitu Jemná vata
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Čelní štípací kleště
Vlastnosti Bezjiskrový
Materiál Ocel
Povrch leštěné
Výrobní proces Kalené
Norma DIN ISO 9243
Celková délka 125 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1743635
EAN / GTIN 4010886840856
Číslo výrobce 1743635
L-číslo L60160 5375
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Široká hlava a dlouhé břity s jemným zkosením
Pro vysoký řezný výkon
Přesné indukčně kalené břity, tvrdost břitu 61 - 63 HRC
S otevírací pružinou
ESD = elektricky disipativní (elektrostatický výboj).

Charakteristika:

  • Zkosení [palec]: jemný
  • Celková délka [mm]: 125 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Kryty rukojetí ESD 2K
  • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
  • Tvar hlavy: široký
  • Povrch: Leštěná ocel
  • Šířka lopatky [mm]: 15,0 mm
  • Tvar břitu: malá fazeta
  • Tvrdost řezné hrany: 61 - 63 HRC
  • Délka řezné hrany [mm]: 15 mm
  • Řezná kapacita (max.): 1,5
  • Řezné hodnoty: Tvrdý vodič: 0,5 mm / 24 AWG
  • Středně tvrdý vodič: 1,2 mm / 16 AWG
  • Měkký vodič: 1,6 mm / 14 AWG
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • ESD Ano/Ne: ano
  • Dostupná otevírací pružina: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez