Precortador electrónico

Número de artículo: 1743635
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Zona de protección ESD (EPA)
Color azul; gris
Posición mordazas / boca acodadas
Longitud mordazas / boca 15 mm
Anchura de mordazas/boca 15 mm
Versión mordaza/boca Extrafino/a
Aptitud para Alambre (duro); Alambre (semiduro); Alambre (blando)
Bisel de corte Filo cortante fino
Tipo de articulación Articulación empotrada
Con muelle de abertura
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates de corte frontal
Características Sin chispas
Material Acero
Superficie ejecución pulida
Procedimiento de fabricación Material endurecido
Norma DIN ISO 9243
Longitud total 125 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 1743635
EAN / GTIN 4010886840856
Número del fabricante 1743635
Número L L60160 5375
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Para rendimiento de corte elevado
Valores de corte:
ESD = conductividad eléctrica
Alambre de cobre: 1,5 mm/AWG 15
Con resorte de aberturas
ESD = Electro Static Discharge (descarga electroestática)

Característica:

  • Chaflán [pulg.]: fino
  • Longitud total [mm]: 125 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Cubremangos ESD 2K
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Forma del cabezal: ancho
  • Superficie: Acero pulido
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 15,0 mm
  • Forma del filo de corte: faceta pequeña
  • Dureza del filo de corte: 61 - 63 HRC
  • Longitud del filo de corte [mm]: 15 mm
  • Capacidad de corte (máx.): 1,5
  • Valores de corte: Hilo duro: 0,5 mm / 24 AWG
  • Hilo duro medio: 1,2 mm / 16 AWG
  • Hilo blando: 1,6 mm / 14 AWG
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • ESD Sí/No: sí
  • Muelle de apertura disponible: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no