• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Needle nose electronic pliers

Nr art.: 1743562
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kształt szczęk Płaski, okrągły
Długość szczęk 31 mm
Wykonanie szczęk wersja gładka
Kształt końcówki Spiczaste
Położenie końcówki proste
Typ przegubu Przegub wpuszczany
Ze sprężyną rozwierającą zak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Właściwości antystatyczna
Materiał specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia wersja polerowana
Norma DIN ISO 9654
Długość całkowita 140 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1743562
EAN / GTIN 4010886840788
Numer producenta 1743562
Numer L L60160 4354
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Smooth-ground gripping faces
  • With opening spring
  • ESD = electrostatic discharge protection

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • ESD Yes/No: yes
  • Handle design [inch]: ESD 2K handle covers
  • Jaw length L3 [mm]: 31 mm
  • Jaw shape: flat round jaws
  • Joint types [mm]: Inserted joint
  • Material: Special heat-treated steel
  • Non-sparking version: no
  • Opening spring available: yes
  • REACH registration available: no
  • Surface: Polished steel
  • Total length [mm]: 140 mm
  • VDE certified: no