• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Spitzzange

Artikel-Nr.: 1743562
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Flachrundzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1743562
EAN / GTIN 4010886840788
Herstellernummer 1743562
L-Nummer L60160 4354
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlanke, dünne, flach-rund zulaufende Backen
  • Greifflächen glatt geschliffen
  • Mit Öffnungsfeder
  • ESD = elektrisch ableitend (Electro Static Discharge)

Merkmal:

  • Backenform: flach-Runde Backen
  • Backenlänge L3 [mm]: 31 mm
  • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
  • Gesamtlänge [mm]: 140 mm
  • Griffausführung: ESD-2K-Griffhüllen
  • Material: Sondervergütungsstahl
  • Oberfläche: stahl poliert
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • ESD Ja/Nein: ja
  • Öffnungsfeder vorhanden: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein