Elektronické jehlové kleště

Č. pol.: 1743562
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ploché zaoblené kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1743562
EAN/GTIN 4010886840788
Číslo výrobcu 1743562
Číslo L L60160 4354

Popis

Popis:

Štíhlé, tenké, ploché kulaté čelisti
Povrchy rukojeti jsou hladce broušené
S otevírací pružinou
ESD = elektrostatický výboj.

Charakteristika:

  • Tvar čelistí: ploché kulaté čelisti
  • Délka čelisti L3 [mm]: 31 mm
  • Typy spojů [mm]: Vložený spoj
  • Celková délka [mm]: 140 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Kryty rukojetí ESD 2K
  • Materiál: Speciální tepelně zpracovaná ocel
  • Povrch: Leštěná ocel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • ESD Ano/Ne: ano
  • Dostupná otevírací pružina: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez