{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał brzeszczotu | Węglik spiekany (HM) | |
| Kąt natarcia | 11° | |
| Oznaczenie producenta | HM-Titan nSET | |
| Wysokość brzeszczotu | 34 mm | |
| Grubość arkusza | 1,1 mm | |
| Liczba zębów na cal | 3/4 | |
| długość maks. | 9 000 mm | |
| Materiał do obróbki | Stal szlachetna; metal | |
| długość min. | 1 138 mm | |
| Zakresy konfiguracji | 1 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Uzębienie | combi | |
| Rodzaj produktu | Brzeszczoty taśmowe | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość konfiguracji | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 174152 3/4 | |
| EAN / GTIN | 2050002048379 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 Remscheid, Deutschland, www.roentgen-saw.com |