Cinta de sierra refrentada de metal duro HM-Titan nSET, Anchura × grosor 34 × 1,1 mm, Dientes por pulgada: 3/4

Número de artículo: 174152 3/4
Precio por 1 unidad (66,61 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
El precio final se calcula multiplicando el precio por metro por la longitud que haya seleccionado.
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Nota: El precio final de este artículo en la longitud que haya elegido se mostrará en la página de pago antes de enviar su pedido.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Dientes por pulgada Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material hoja Metal duro (MD)
Ángulo de desprendimiento 11°
Denominación del fabricante HM-Titan nSET
Altura hoja 34 mm
Grosor hoja 1,1 mm
Dientes por pulgada 3/4
Longitud máx. 9.000 mm
Aptitud del material Acero fino; metal
Longitud mín. 1.138 mm
Intervalo, posibilidad de configuración 1 mm
Lubricante refrigerante sí
Dentado combi
Tipo de producto Cinta de sierra metálica
Grupo de material Metal
Configurable sí
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 174152 3/4
EAN / GTIN 2050002048379
Fabricante/responsable ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 Remscheid, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
100
Aluminium (med korte spåner)
N
100
Alu > 10% Si
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG (G)
K
80
CuZn
N
80
Uni
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

RÖNTGEN HM-Titan:
Cinta de sierra refrentada de metal duro, con forma de los dientes afilada. (Dureza aprox. 1600 HV). Potencia de arranque de viruta muy elevada.
Cinta de sierra de alto rendimiento de metal duro (HM) con un ángulo de desprendimiento positivo (11°). La restricción normal crea un canal de corte en el que se evita la sujeción de la cinta de sierra, especialmente en el caso de tensiones de material residual (por ejemplo, en Inconel, Hastelloy o materiales forjados). Adecuado para aserrar todos los tipos comunes de acero hasta una resistencia a la tracción de
1700 N/mm² y, sobre todo, para intervenciones de larga duración. La cinta de sierra también se puede utilizar en máquinas de sierra bimetálicas de alta potencia.

Nota:

En su consulta, indique la sierra de cinta mecánica (fabricante y modelo), medida de la cinta, material y sección transversal de material.
Las máquinas pequeñas de taller universales (sierras de cinta de bastidor basculante con ancho de cinta 27×0,9 mm) no están diseñadas, por lo general, para el uso de hojas de sierra refrentadas de MD.
Nuestros técnicos de aplicación están a su disposición para asesorarles en cuestiones técnicas. Encontrará más información en el Manual de arranque de virutas GARANT n.° 110020 o en RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) en https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Precio por unidad = precio por metro lineal × longitud de cinta incluido punto de soldadura.
Información sobre pedidos: número de artículo y tamaño (dientes por pulgada) × longitud deseada (mm).
Ejemplo: 5 unidades n.° 174113 tam. 2/3 × 4640 mm.
La calidad HM-Titan SET (números de artículo 174161 a 174167) sigue estando disponible. Consúltenos.